1185922007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S14 - 3/8 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S14-G3/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S14-G3/8E
Rubix:999190900032766
Produttore:1185922007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1185922007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S14 - 3/8 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S14-G3/8E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S14 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Connessione 1 | g 3/8 a (bspp cilindrico) '' |
| Connessione 2 | peflex (guarnizione) + tubo od 14 mm |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione