0137802066-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLN S20 S.D.O. 24-BHSLN-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHSLN-S20
Rubix:999190900026349
Produttore:0137802066


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0137802066-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLN S20 S.D.O. 24-BHSLN-S20
MANICOTTO FILETTATO DIRITTO Tipologia:MANICOTTO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 24° iso 8434-1 (attacco tubo) '' |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore