0784372000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S30 - 11/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S30-G11/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDS-S30-G11/4E
Rubix:999190900030458
Produttore:0784372000
0784372000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S30 - 11/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S30-G11/4E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0784372000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S30 - 11/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S30-G11/4E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo30 mm
Connessione 11 1/4 ''
8,12 IVA esclusa
/ Unità
9,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore