1149142000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/2 M CIL. - 1/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1/2E-IG1/4
Voss 1149142000 GP-SDS-G1/2E-IG1/4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G1/2E-IG1/4
Rubix:999190900030955
Produttore:1149142000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 26,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149142000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/2 M CIL. - 1/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1/2E-IG1/4
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1/4" D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 26,9 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | 1/4 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore