RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L18 - L12 + OR FKM INOX 1180076058
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:1180076058
Rubix:999230324026339


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L18 - L12 + OR FKM INOX 1180076058
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L18 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | 24-sw2os-l18 '' |
| Connessione 2 | 24-sw2os-l12 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione