1784062000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S20 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S20-G1/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S20-G1/2E
Rubix:999190900032987
Produttore:1784062000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1784062000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S20 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S20-G1/2E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore