ADATTA T MM+FLATGIR1/4 S955-13 S955-13 G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR955132
Rubix:999190900054477
Produttore:S955-13G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore di estremità a t con dado girevole laterale filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTA T MM+FLATGIR1/4 S955-13 S955-13 G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:T Tipo di filetto:MASCHIO - MASCHIO - FEMMINA Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore di estremità a t con dado girevole laterale filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Connessione 2 | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore