Riferimenti
Voss:24-TBSC-L8
Rubix:999190900027720
Produttore:0193352007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0193352007-TAPPO TBSC L8 24-TBSC-L8
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:L8 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore