ADATTGOMITO ORIENS965 1 -3/4 S965-33 26G

ADATTATORI ORIENTABILI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nuova Road:NR9653326G
Rubix:999190900054500
Produttore:S965-33-26G
ADATTGOMITO ORIENS965 1 -3/4 S965-33 26G

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore a 90° orientabile con filettatura bspp
Connessione 11 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ADATTGOMITO ORIENS965 1 -3/4 S965-33 26G


ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO ORIENTABILE - MASCHIO Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1" 2° Diametro Nominale Attacco:3/4" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore a 90° orientabile con filettatura bspp
Connessione 11 ''
Connessione 23/4
12,58 IVA esclusa
/ Unità
15,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione