0172802007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS L6 - 1/8 NPT S.D.O. 24-SWSDS-L6-N1/8T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWSDS-L6-N1/8T
Rubix:999190900027336
Produttore:0172802007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0172802007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS L6 - 1/8 NPT S.D.O. 24-SWSDS-L6-N1/8T
ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:1/8" NPT Pressione:315 BAR Tipo Filetto:NPT Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | tubo: 24° iso 8434-1 (attacco pre-assemblato) '' |
| Connessione 2 | filetto maschio conico npt 1/8 |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione