Riferimenti
Voss:24-N-L8
Rubix:999190900024781
Produttore:0004052100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004052100-DADO N L8 - M14X1,5 24-N-L8
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:L8 D2 - Dimensione 2:M14X1,5 Pressione:500 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | l8 '' |
| Connessione 2 | m14x1,5 |
| Pressione | 500 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione