0019002100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA/PESANTE D: 6 MM 24-VRM-L/S6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VRM-L/S6
Rubix:999190900024962
Produttore:0019002100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | materiale speciale conforme alle specifiche voss |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0019002100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA/PESANTE D: 6 MM 24-VRM-L/S6
ANELLO TAGLIENTE VOSS RING Tipologia:ANELLO TAGLIENTE VOSS RING D1 - Dimensione 1:L/S6 Pressione:500/800 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | materiale speciale conforme alle specifiche voss |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1 |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore