0134156007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L12 INOX 24-TC-L12-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:134156007
Rubix:999230324026308
Produttore:0134156007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0134156007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L12 INOX 24-TC-L12-SST
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:L12 Materiale:ACCIAIO INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore