0600132007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROC S10 24-VNROC-S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VNROC-S10
Rubix:999190900028347


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0600132007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROC S10 24-VNROC-S10
VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:S10 Pressione:630 BAR Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | din 2353 / iso 8434-1 (attacco tubo 24°) '' |
| Connessione 2 | din 2353 / iso 8434-1 (attacco tubo 24°) |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 84813091 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione