0110606007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S10 - 3/8'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-S10-G3/8B-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S10-G3/8BX
Rubix:999190900042353


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0110606007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S10 - 3/8'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-S10-G3/8B-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S10 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | g 3/8 a (bspp cilindrico) '' |
| Connessione 2 | 24° iso 8434-1 (raccordo per tubi) |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione