1184932007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L10 - 1/8 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L10-G1/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L10-G1/8E
Rubix:999190900032751
Produttore:1184932007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1184932007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L10 - 1/8 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L10-G1/8E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:500 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | g 1/8 (bspp, cilindrico) '' |
| Connessione 2 | 24° (iso 8434-1) - per tubo ø10 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione