0189382100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 1 M CIL. GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-G1E-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-G1E-C21
Rubix:999190900027693
Produttore:0189382100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 22,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189382100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 1 M CIL. GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-G1E-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:1" Pressione:400 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 22,8 mm |
| Connessione 1 | g 1 a '' |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore