DOWNSTREAM AD'R 172 05 1/4BSP 0186 05 13

Legris Sonda femmina BSP 186

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0186 05 13
Rubix:160000001715562
Produttore:0186 05 13
EAN:0820099128474
DOWNSTREAM AD'R 172 05 1/4BSP 0186 05 13

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato in bolla
Tipologiaattacco rapido in metallo
Diametro esterno del tubo17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DOWNSTREAM AD'R 172 05 1/4BSP 0186 05 13


Assemblato con una sonda, forma un raccordo ad azione rapida che offre all'utente una soluzione interessante, adatta a tutte le installazioni di aria compressa e con un buon rapporto tra portata e dimensioni.
Applicazioni: Officine, lavaggio, spruzzatura, imballaggio, automazione di fabbrica, sistemi di riempimento, pulizia
Materiale corpo: ACCIAIO BLISTER PLACCATO ZINCO
Dimensione filettatura 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: Femmina BSPP
Diametro nominale (dn): 5
Divisione: Connettori bassa pressione Divisione Europa
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 10
Peso: 0,027

Punti di forza

- Facile da usare
- Accoppiatore con manicotto scorrevole: connessione e disconnessione automatica
- Ampia varietà di sonde maschio
- Estremamente compatto
- Modelli a singolo o doppio arresto per una maggiore sicurezza
- Gamma speciale progettata per applicazioni pneumatiche: Serie 13 a 27
- Gamma speciale progettata per la trasmissione di acqua e fluidi: Serie Midi e Maxi - Robusti e affidabili
- Testati al 100% in produzione
- Eccellente resistenza agli urti e agli impatti
- Ottone nichelato per la resistenza alla corrosione
- Versione in acciaio inox per ambienti restrittivi - Prestazioni ottimali
- Ampia gamma di portate
- Tecnologia "UltraFlo": serie 18, 22, 23, 25 e 27
- Basse perdite di carico
- Lunga durata
- Massima efficienza energetica

Applicazioni


- Imballaggio
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Circuiti di aria compressa e acqua Connessione e disconnessione automatica
- Officine
- Lavaggio
- Spruzzatura
- Sistemi di riempimento
- Pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Peso imballaggio285 g
Materialeacciaio zincato in bolla
Tipologiaattacco rapido in metallo
Diametro esterno del tubo17 mm
Connessione 1g 1/4 ''
Connessione 25 mm
60 mm
Codice doganale73079980
7,49 IVA esclusa
/ Unità
9,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione