MALE STUD FIT'G 6MM X 1/8BSPT 0105 06 10
Legris Accoppiamento maschio BSPT 105
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0105 06 10
Rubix:160000001714761
Produttore:0105 06 10
EAN:0820099093826


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Tipologia | 105 |
| Diametro esterno del tubo | 11 mm |
Dettagli del prodotto : MALE STUD FIT'G 6MM X 1/8BSPT 0105 06 10
Questi raccordi "universali" offrono agli utenti numerose opzioni di connessione per un'ampia varietà di materiali per tubi, senza la necessità di filettare o saldare i tubi.
Questa gamma garantisce una tenuta e prestazioni eccellenti a lungo termine.
Questa gamma garantisce una tenuta e prestazioni eccellenti a lungo termine.
Applicazioni: Raffreddamento, Processo automobilistico, Lubrificazione, Trasmissione di fluidi, Imballaggio, Macchinari industriali, Pneumatica
Connessione 1 Dimensione filettatura (metrica): R1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPT
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 6
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Temperatura massima di esercizio: 100
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Filettatura maschio per raccordi
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,017
Connessione 1 Dimensione filettatura (metrica): R1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPT
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 6
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Temperatura massima di esercizio: 100
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Filettatura maschio per raccordi
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,017
Punti di forza
- Semplice da installare e utilizzare
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Tenuta eccellente grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Collegamento di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare tubi di diversi diametri utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Tenuta eccellente grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Collegamento di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare tubi di diversi diametri utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm
Applicazioni
- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 180 g |
| Materiale | ottone |
| Tipologia | 105 |
| Diametro esterno del tubo | 11 mm |
| Connessione 1 | 1/8 '' |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione