0144172007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L12 - 1/2 24-SC-L12-IG1/2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L12-IG1/2
Rubix:999190900026589
Produttore:0144172007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0144172007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L12 - 1/2 24-SC-L12-IG1/2
RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione