1158772057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S16 + OR FKM 24-SWOEC-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-S16
Rubix:999190900031675
Produttore:1158772057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158772057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S16 + OR FKM 24-SWOEC-S16
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore