0784552000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S20 - M27X2 + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S20-M27E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S20-M27E
Rubix:999190900030494
Produttore:0784552000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0784552000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S20 - M27X2 + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S20-M27E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:M27X2 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | s20 '' |
| Connessione 2 | m27x2 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione