Riferimenti
Voss:24-N-S8
Rubix:999190900024802
Produttore:0004552100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004552100-DADO N S8 - M16X1,5 24-N-S8
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:M16X1,5 Pressione:800 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | s8 '' |
| Connessione 2 | m16x1,5 |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore