0006002000-ANELLI TAGLIENTI 1S SERIE EXTRA LEGGERA D: 4 MM 24-1S-LL4
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-1S-LL4
Rubix:999190900024820
Produttore:0006002000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (rivestimento voss) |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0006002000-ANELLI TAGLIENTI 1S SERIE EXTRA LEGGERA D: 4 MM 24-1S-LL4
ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:LL4 Pressione:100 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (rivestimento voss) |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
| Pressione | 100 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore