0905109700-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI 3/4'' M26 - FKM GP-PEFLEX-M26-M27-G3/4-FKM80
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PEFLEX-M26-M27-G3/4-FKM80
Rubix:999190900030656
Produttore:0905109700


Riepilogo info tecniche
| Materiale | fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Diametro esterno del tubo | 23,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0905109700-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI 3/4'' M26 - FKM GP-PEFLEX-M26-M27-G3/4-FKM80
ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI Tipologia:ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI D1 - Dimensione 1:M26X1,5 Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Diametro esterno del tubo | 23,9 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Connessione 2 | m26x1,5 / m27x2 |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione