0109802007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S20 - M27X2 + SPIG.INC. 24-SDSC-S20-M27B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S20-M27B
Rubix:999190900025714
Produttore:0109802007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0109802007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S20 - M27X2 + SPIG.INC. 24-SDSC-S20-M27B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:M27X2 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | s20 '' |
| Connessione 2 | m27x2 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione