0019252100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA D: 18 MM 24-VRM-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VRM-L18
Rubix:999190900024967
Produttore:0019252100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente vossringm (vrm) serie leggera |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0019252100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA D: 18 MM 24-VRM-L18
ANELLO TAGLIENTE VOSS RING Tipologia:ANELLO TAGLIENTE VOSS RING D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente vossringm (vrm) serie leggera |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore