1158932058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE S30 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOE-S30
Rubix:999190900031692
Produttore:1158932058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) con tenuta morbida fkm |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158932058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE S30 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-S30
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) con tenuta morbida fkm |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | attacco tubo 24° (iso 8434-1) / din 2353 '' |
| Connessione 2 | attacco tubo 24° (iso 8434-1) / din 2353 |
| Pressione | 420 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione