0184242007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L18 - 1/2 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L18-G1/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L18-G1/2E
Rubix:999190900027550
Produttore:0184242007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184242007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L18 - 1/2 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L18-G1/2E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore