FEMALE MARTICOLOLARTICOLO-SWIVEL90 SHARTICOLODROP E 39C82-15-8B

Parker Hannifin Raccordo idraulico a pressione collegabile in campo - Serie 82

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:39C82-15-8B
Rubix:999200100086449
Produttore:39C82-15-8B
FEMALE MARTICOLOLARTICOLO-SWIVEL90 SHARTICOLODROP E 39C82-15-8B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiaraccordo per tubo idraulico
Diametro esterno del tubo15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FEMALE MARTICOLOLARTICOLO-SWIVEL90 SHARTICOLODROP E 39C82-15-8B


I raccordi Parker serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barra, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere, senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili Push-Lok di Parker, i raccordi della serie 82 offrono convenienza e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione.
Applicazioni: Macchine utensili, macchine per lo stampaggio a iniezione, macchine per la carta, linee di trasferimento
Materiale del corpo: Ottone
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: tubo da 12,7 mm, tubo da 1/2 pollice, -8 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M22x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Cono 24°/ 60°, femmina, metrico L, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - Girevole compatto (naso a sfera per cono a 24° o 60°)
Lunghezza raccordo: 16 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di discesa: 32 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 42 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Dimensione esagonale: 27 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Identità del tubo flessibile (dimensione): -8
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: n/a
Collegamento porta: 15 mm
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione, raccordi a barra
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: BS 5200-A
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 15

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Tipologiaraccordo per tubo idraulico
Diametro esterno del tubo15 mm
Connessione 1-8 (12,7 mm) schlauch i.d., 1/2 zoll schlauch i.d. ''
Connessione 2m22x1,5 innengewinde, drehgelenk (24°/60° konus, ball nose)
Pressione24 bar
57,74 IVA esclusa
/ Unità
70,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione