1793212058-TAPPO DI CHIUSURA PLO S25 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLO-S25
Rubix:999190900033104
Produttore:1793212058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1793212058-TAPPO DI CHIUSURA PLO S25 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-S25
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore