0162832007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWL S20 S.D.O. 24-SWL-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWL-S20
Rubix:999190900027249
Produttore:0162832007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0162832007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWL S20 S.D.O. 24-SWL-S20
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione