1184382007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S20 - 1 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S20-G1E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S20-G1E
Rubix:999190900042392


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1184382007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S20 - 1 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S20-G1E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore