0184402007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L8 - M12X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-L8-M12E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L8-M12E
Rubix:999190900027598
Produttore:0184402007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184402007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L8 - M12X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-L8-M12E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L8 D2 - Dimensione 2:M12X1,5 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | l8 '' |
| Connessione 2 | m12x1,5 |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione