90GR. END UNION WITH MALE BSPT THREAD S550-10-13G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR550102
Rubix:999190900054310
Produttore:S550-10-13GM


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° con filettatura terminale bspt |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 90GR. END UNION WITH MALE BSPT THREAD S550-10-13G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DI ESTREMITÀ A 90° Filetto:BSPT Diametro Nominale Attacco 1:1/4" Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° con filettatura terminale bspt |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Connessione 2 | 9/16-18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione