1178442058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L15 + OR FKM 24-SW2OS-L15-CP12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-L15-CP12
Rubix:999190900032334
Produttore:1178442058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178442058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L15 + OR FKM 24-SW2OS-L15-CP12
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | m 22 x 1,5 '' |
| Connessione 2 | m 22 x 1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore