0139900007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC S30 24-WDSC-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDSC-S30
Rubix:999190900026452
Produttore:0139900007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0139900007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC S30 24-WDSC-S30
RACCORDO DIRITTO A SALDARE Tipologia:RACCORDO DIRITTO A SALDARE D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | m42x2,00 '' |
| Connessione 2 | 36 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore