0116162007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L12 - 1/4 CON. 24-SDEC-L12-R1/4T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-L12-R1/4T-P
Rubix:999190900025971
Produttore:0116162007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0116162007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L12 - 1/4 CON. 24-SDEC-L12-R1/4T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore