0710202000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L15 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-L15-G1/2B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L15-G1/2B
Rubix:999190900029565
Produttore:0710202000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710202000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L15 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-L15-G1/2B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | g 1/2 a '' |
| Connessione 2 | 24° iso 8434-1 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore