RACCESTR90 ORIEND325 20S 26G 3/4 D325-20S-26G
Raccordo filettato idraulico Nuova Road
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Road:NR3252026S
Rubix:999190900054024
Produttore:D325-20S-26G

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : RACCESTR90 ORIEND325 20S 26G 3/4 D325-20S-26G
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione