0116756007-RACCORDO ESTREMITA 90 SDEC S16 - 1/2? CON. INOX 24-SDEC-S16-R1/2T-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:116756007
Rubix:999230324026306


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° (completo di dado e ogiva) |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0116756007-RACCORDO ESTREMITA 90 SDEC S16 - 1/2? CON. INOX 24-SDEC-S16-R1/2T-SST
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S16 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° (completo di dado e ogiva) |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | r 1/2 t (gas conico/bspt) '' |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione