1162672057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC S12 + OR FKM 24-SWOLC-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOLC-S12
Rubix:999190900031981
Produttore:1162672057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t laterale premontato |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162672057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC S12 + OR FKM 24-SWOLC-S12
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t laterale premontato |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore