CURVA COMPAT90 MASC1/2 GAS CIL-FEMMGIR1/2 GAS CIL- MAT: ACCCARB -S950 S950-21 G

ADATTATORI ORIENTABILI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nuova Road:NR950214
Rubix:999190900054472
Produttore:S950-21G
CURVA COMPAT90 MASC1/2 GAS CIL-FEMMGIR1/2 GAS CIL- MAT: ACCCARB -S950 S950-21 G

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore intermedio a 90° con dado girevole filettatura bspp
Connessione 11/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CURVA COMPAT90 MASC1/2 GAS CIL-FEMMGIR1/2 GAS CIL- MAT: ACCCARB -S950 S950-21 G


ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1/2" 2° Diametro Nominale Attacco:1/2" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore intermedio a 90° con dado girevole filettatura bspp
Connessione 11/2 ''
Connessione 21/2
€ 4,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore