0160872007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC S25 24-SWTC-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWTC-S25
Rubix:999190900027135
Produttore:0160872007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0160872007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC S25 24-SWTC-S25
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | din 2353 / iso 8434-1 '' |
| Connessione 2 | din 2353 / iso 8434-1 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione