STRAIGHT END UNION WITH MALE NPTF THREAD S200-10-13N

RACCORDI JIC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nuova Road:NR2001013N
Rubix:999190900054216
Produttore:S200-10-13N
STRAIGHT END UNION WITH MALE NPTF THREAD S200-10-13N

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto con filettatura terminale nptf
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH MALE NPTF THREAD S200-10-13N


RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:NPTF Diametro Nominale Attacco 1:9/16"-18 Diametro Nominale Attacco 2:1/4"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto con filettatura terminale nptf
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 11/4 ''
Connessione 29/16-18
0,86 IVA esclusa
/ Unità
1,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione