0137902066-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLN S30 S.D.O. 24-BHSLN-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHSLN-S30
Rubix:999190900026355
Produttore:0137902066


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0137902066-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLN S30 S.D.O. 24-BHSLN-S30
MANICOTTO FILETTATO DIRITTO Tipologia:MANICOTTO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | tubo ø30 – sistema tubi 24° (din 2353 / iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | tubo ø30 – sistema tubi 24° (din 2353 / iso 8434-1) |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione