0120852007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S25 24-EC-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-S25
Rubix:999190900026069
Produttore:0120852007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120852007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S25 24-EC-S25
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | tubo ø25 (din 2353 / iso 8434-1, attacco 24°) '' |
| Connessione 2 | tubo ø25 (din 2353 / iso 8434-1, attacco 24°) |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore