0138252007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC L18 24-BHELNC-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHELNC-L18
Rubix:999190900026374
Produttore:0138252007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0138252007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC L18 24-BHELNC-L18
MANICOTTO FILETTATO A 90° Tipologia:MANICOTTO FILETTATO A 90° D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore