0144952007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC S38 - 11/2 24-SC-S38-IG11/2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S38-IG11/2
Rubix:999190900026622
Produttore:0144952007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0144952007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC S38 - 11/2 24-SC-S38-IG11/2
RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione