DKL DN12 E 3C382-15-8B

Hannifin Raccordo per tubo flessibile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3C382-15-8B
Rubix:999200100086518
Produttore:3C382-15-8B
DKL DN12 E 3C382-15-8B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiaraccordo per tubo flessibile
Diametro esterno del tubo15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKL DN12 E 3C382-15-8B


I raccordi Parker No-Skive serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barbetta, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono comodità e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Disponibili in un'ampia gamma di configurazioni delle estremità e in dimensioni che vanno da ¼" a 1", i raccordi della Serie 82 sono disponibili in ottone o in acciaio con zincatura a bicromato di potassio. Le applicazioni comprendono la pneumatica, i fluidi a base di petrolio, l'antigelo, il diesel e l'estere fosforico.
Applicazione: Macchine utensili, macchine per stampaggio a iniezione, macchine per carta, linee di trasferimento
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: tubo da 12,7 mm, tubo da 1/2 pollice, -8 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M22x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Cono 24°/ 60°, femmina, metrico L, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (naso a sfera per cono a 24° o 60°)
Lunghezza raccordo: 15 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 42 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici a base di petrolio (base petrolio e acqua-glicole), acqua, aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., lubrificanti (oli)
Dimensione esagonale: 27 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Identità del tubo flessibile (dimensione): -8
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 25,0, 250
Connessione all'attacco: 15 mm
Tipo di attacco: DKL
Tipo di prodotto: Raccordi push-lock, raccordi a barra
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 15

Punti di forza

-Può essere assemblato sul campo con le chiavi
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un unico pezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri

Applicazioni

Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio; Pneumatici; Soluzioni antigelo; Carburanti diesel; Esteri fosforici; Aria secca e acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Tipologiaraccordo per tubo flessibile
Diametro esterno del tubo15 mm
Connessione 1schlauch -8 (12,7 mm schlauch-i.d.) ''
Connessione 2m22x1,5 (dkl, weiblich, metrisch l – swivel – ball nose; kugelkopf für 24° oder 60° konus)
Pressione250 bar
Codice doganale74122000
32,46 IVA esclusa
/ Unità
39,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione